PDU-10Z PDUパッキン 阪上製作所 00013737

PDU-10Z PDUパッキン 阪上製作所 00013737
PDU-10Z PDUパッキン 阪上製作所 00013737

PDUパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)14
内容量1個注文コード00013737品番PDU-10Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
寸法B(mm)2寸法C(mm)11.6寸法D(mm)14寸法G(mm)4寸法H(mm)4.9寸法d(mm)10寸法l(mm)1.5寸法r(mm)(パッキン)GPY-45寸法t(mm)3.5材質RN 818外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00013834
2023-05-03
用途: 機械の整備メンテナンス
有限会社北原機械工業

エアーシリンダーにあるロッドパッキンの一種でかなり使用されている。
装着位置的に外気接触や異物混入などで経年劣化となることが多い。
エアー漏れがあれば精度低下となり機器作動に影響されるので必ず交換しています。
経年機であれば漏れなくとも更新しています。
装着時はリチウムグリスを溝にたっぷり充填しはみ出たグリスはロッド自体に潤滑油として機能するので効果的。
パッキンゴム本体を守る効果もあるので溝の清掃後はグリス塗付は必須です。
とにかく阪上パッキンは無くてはならない「裏方部品」の優等生ですね。

対象商品 : 00013773
2021-01-27
用途: 機器のメンテナンス

タイヤチェンジャーのエアシリンダーパッキン交換に使用しました。エアの漏れが酷かったので交換しました。

対象商品 : 00013764
2020-07-25
用途: フロアージャッキ修理
岩本精肉店卸売・小売業

油圧漏れがひどく捨てようと思っていたところ このパッキンで復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00013737
2019-02-12
用途: ロボコン用の自作エアシリンダ
教育・研究機関

密閉性が保たれており、シリコンスプレー等をかけておけば抵抗も少ないので満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする