曜日別特売
(T)SNY-56 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SNY-56 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014062
(T)SNY-56 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014062

(T)SNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)66
66
26
28
33
35.5
40
45
50
55
56
60
65
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
165
175
寸法H(mm)6
寸法D(mm)66
66
26
28
33
35.5
40
45
50
55
56
60
65
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
165
175
寸法d(mm)56
56
18
20
25
28
30
35
35.5
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
150
160
内容量1個注文コード00014062品番(T)SNY-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法d(mm)56材質RN809適合(併用バックPT111)TCS-66×56寸法H(mm)6外径(Φmm)66寸法D(mm)66寸法l(mm)3寸法GA(mm)7寸法GB(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする