SCK-115 SCKスクレーパ 阪上製作所 00014647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK-115 SCKスクレーパ 阪上製作所 00014647
SCK-115 SCKスクレーパ 阪上製作所 00014647

SCKスクレーパ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)131
131
30
32
37
40
42
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
136
141
146
160
180
内容量1個注文コード00014647品番SCK-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法B(mm)4寸法C(mm)123寸法D(mm)131寸法G(mm)9寸法H(mm)12寸法d(mm)115寸法h(mm)8.7材質RN 814外径(Φmm)131RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 油圧シリンダー修理
その他業種

問題なく機能しました。古いシリンダーがなおりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする