SDB-16 SDBスクレーパ 阪上製作所 00014796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDB-16 SDBスクレーパ 阪上製作所 00014796
SDB-16 SDBスクレーパ 阪上製作所 00014796
SDB-16 SDBスクレーパ 阪上製作所 00014796

SDBスクレーパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード00014796品番SDB-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22.9寸法D(mm)26寸法D1(mm)27 ±0.1寸法D2(mm)25.8寸法G(mm)5寸法H(mm)7.5寸法d(mm)16寸法h(mm)4.8寸法l(mm)2寸法m(mm)0.7材質RN819外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする