曜日別特売
BIHI-50 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHI-50 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015295
BIHI-50 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015295

ソフトワイパーBIHI

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)
内容量1個注文コード00015295品番BIHI-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
寸法C(mm)52(標準みぞ)、51(強化みぞ)寸法D(mm)60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)寸法G(mm)3.2寸法d(mm)50寸法d1(mm)50.5寸法t(mm)3材質BF 001外径(Φmm)60(標準みぞ)、57.5(強化みぞ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする