抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00015419 品番RM3548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
基本確度0.02%,最小分解能0.1μΩ,最大測定電流1A
測定可能範囲0.0μΩ(測定電流1A)〜3.5MΩ
プローブをあてるだけで、メモリ1,000個まで簡単記録
インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集
ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適

質量(g)770 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、連続使用時間:10h(メーカー条件にて)、定格電力:5VAmax. 用途大型トランス・モータの低抵抗測定や検査に 付属品クリップ形リードL2107×1、温度センサZ2002×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書×1、USBケーブル(A-miniBタイプ)×1、ストラップ×1、予備ヒューズ×1 仕様測定速度:固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×55×121 機能温度補正機能、温度換算機能、オフセット電圧補正機能(OVC)、コンパレータ(ABS/REF%)、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ(APS)、アベレージ、パネルセーブ/ロード、USB通信(PCへ接続することでRM3548の内部メモリがPCにマウントされるマスストレージクラス) 測定温度(℃)-10〜99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度) 測定レンジ抵抗:3mΩ(最大表示3.5mΩ、分解能0.1μΩ)〜3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、10切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s. 表示更新レート抵抗測定OVCなし:約100ms、OVCあり:約230ms 開放端子電圧DC5.5Vmax. 測定電流[3mΩレンジ時]DC1A〜[3MΩレンジ時]DC500nA アズワン品番64-3414-31 メモリー機能メモリ個数:(マニュアル/オート)最大1000個、(インターバル)最大6000個、インターバル:0.2s〜10.0s(0.2sステップ)、メモリデータの取得:表示、USBマスストレージ(CSV、TXTファイル)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

抵抗計RM3548|大型トランスやモータの低抵抗測定に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00015419 RM3548 13169278 RM3548-50 抵抗計 HIOKI(日置電機) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 1個 149,800
欠品中
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする