Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00017842 品番SMT1000J3W
参考基準価格(税別)¥140,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。

仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)670 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)17.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15〜45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)22.5 容量(VA)1000 定格電力(VA)1000 最大出力電力(W)670 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70〜125調整可能/80〜123 動作温度(℃)0〜40 効率1 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4〜6年 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)21 相対湿度(%RH)0〜95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)43.9 出力コンセント8×NEMA 5-15R

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする