※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高強度シリコンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00018323 品番 2×100×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30〜150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする