MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
LED用スペーサー(LMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法H(mm)
1
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
注文コード
00018612
品番
LM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
寸法H(mm)
1
色
黒
使用方法
LEDの足は、両サイドの穴、まん中の穴どちらに入れてもらっても使用出来ます。
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40〜+125