MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
オシロプローブ用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
黒
表面処理
ニッケル下地金メッキ
注文コード
00018804
品番
LC-2-G 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・表面処理・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類
その他
材質
リン青銅0.4Φ
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
取付穴径(Φmm)
1.0
色
黒
表面処理
ニッケル下地金メッキ
注意
※赤、黄の2色にはRoHsで規制されているカドミウムがガラスの中に含有しています。