MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンパーピン(JXシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019014
品番
JX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類
その他
材質
(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
2.54
寸法B(mm)
5.54
適合
(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10
表面処理
(ピン部)ニッケル下地金メッキ