MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1
注文コード
00019127
品番
PM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
ピッチ(mm)
(連結)2.54
材質
(ピン部)内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅、(樹脂部)PCT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
取付穴径(Φmm)
0.6〜0.8
色
黒
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁耐圧
1000V AC/DC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
挿入深さ(mm)
(オス)3.7
挿入力
70g以上(1ピン当り)
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
1
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.45〜0.6
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)金メッキ
連結数
(モールド)20
抜去力
70g以上