MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019617
品番
SQ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,722
販売価格(税別)
¥
4,293
バスケットに入れる
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
寸法L(mm)
12
材質
黄銅
寸法A(mm)
6
表面処理
ニッケルメッキ