曜日別特売

ロジック用チェック端子(STシリーズ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード00020003品番ST-4-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です

材質黄銅取付穴径(Φmm)0.8寸法D1(Φmm)1.5寸法D2(Φmm)1.5寸法D3(Φmm)1寸法D4(Φmm)0.8寸法D5(Φmm)0.65寸法H(mm)3表面処理ニッケル下地金メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05263852
2020-12-02
用途: 各信号の波形確認用に使用します。
有限会社山崎工業

価格が安いことがいいですね、ピンの高さがワニ口クリップでも挟めるので、取り扱いがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする