曜日別特売

ロジック用チェック端子(STシリーズ)

ロジック用チェック端子(STシリーズ) - MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ) - MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ) - MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ) - MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ) - MAC8(マックエイト)
(1件のレビュー)

ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です

材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
全11種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
寸法H(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付穴径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法D5(Φmm)
寸法H(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00019976ST-1-11袋(1000個)0.821.81.20.80.653-
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00019985ST-1-21袋(1000個)0.821.81.20.80.656-
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
00019994ST-2-21袋(1000個)12.52.21.410.86.5-
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
00020003ST-4-11袋(1000個)0.81.51.510.80.653-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
00020012ST-4-21袋(1000個)0.81.51.510.80.655-
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05263843ST-1-11袋(25個)0.821.81.20.80.653対応
オープン
569
626(税込)
当日出荷
05263852ST-1-21袋(25個)0.821.81.20.80.656対応
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
05263868ST-1-31袋(25個)0.821.81.20.80.6510対応
オープン
769
846(税込)
当日出荷
05263877ST-2-11袋(25個)12.52.21.410.83.5対応
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
05263886ST-2-21袋(25個)12.52.21.410.86.5対応
オープン
669
736(税込)
当日出荷
05263895ST-2-31袋(25個)12.52.21.410.810.5対応
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05263852
2020-12-02
用途: 各信号の波形確認用に使用します。
有限会社山崎工業

価格が安いことがいいですね、ピンの高さがワニ口クリップでも挟めるので、取り扱いがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする