Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付45°90° 2本合流マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00020956
品番
SD-N YWS(右)
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
右
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材