Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
3cm段差付左右合流マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
注文コード
00020992
品番
SD-N WLS
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
マス径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
-
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材