Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°合流雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021096
品番
AM 45Y
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
124±2
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
382.5
寸法L1(mm)
344
寸法L2(mm)
76
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80±2
寸法z1(mm)
120
寸法z2(mm)
170
寸法z3(mm)
26
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
100
サイズ
100-200
タイプ
左右兼用型
規格
-
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
173±5
寸法Z1(mm)
122±2
寸法Z2(mm)
170±2
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材