Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°合流雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021114
品番
AM 45Y
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
177±2
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
437.5
寸法L1(mm)
414
寸法L2(mm)
120
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80±2
寸法z1(mm)
125
寸法z2(mm)
196
寸法z3(mm)
40
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
150
サイズ
150-200
タイプ
左右兼用型
規格
-
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
175±5
寸法Z1(mm)
127±2
寸法Z2(mm)
196±2
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材