Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°合流マス(150)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021175
品番
SD-E 45Y(左)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
タイプ
左
規格
-
管径(Φmm)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材