寸法A(mm)124(±2)
寸法C(mm)25
寸法D(mm)180
寸法H(mm)382.5
寸法L(mm)175
寸法Z(mm)125±2
寸法d(mm)156×166
寸法l(mm)80(±2)
マス径(Φmm)200
管径(Φmm)100
仕様AMバケット付
サイズ100-200
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
タイプ左右兼用型
規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)173±5
梱包数2
サイズ(mm)100-200
勾配なし