Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45°曲りマス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
右
注文コード
00021263
品番
SD-E 45L(右)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
125
勾配
1.7/100
タイプ
右
規格
-
管径(Φmm)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材