90°両側合流雨水マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021412 品番 AM 90WY
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)124±2 寸法D(mm)135 寸法H(mm)351.5 寸法L(mm)294 寸法Z(mm)97±2 寸法d(mm)110×120 寸法l(mm)50±2 マス径(Φmm)150 管径(Φmm)100 サイズ100-150 タイプ- 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)173±5 勾配なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする