90°両側合流雨水マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021437 品番 AM 90WY
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法A(mm)156±2 寸法D(mm)180 寸法H(mm)417.5 寸法L(mm)380 寸法Z(mm)125±2 寸法d(mm)156×166 寸法l(mm)80±2 マス径(Φmm)200 管径(Φmm)125 サイズ125-200 タイプ- 規格- 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)176±5 勾配なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする