Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流雨水マス(左右合流)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
注文コード
00021464
品番
AM 90Y
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
マス径・管径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
124(±2)
寸法D(mm)
135
寸法H(mm)
351.5
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
294
寸法L2(mm)
120
寸法Z(mm)
97±2
寸法d(mm)
110×120
寸法l(mm)
50(±2)
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
仕様
AMバケット付
全長(mm)
294
備考
-
タイプ
左右兼用型
寸法F(mm)
98(±2)
外径(Φmm)
135
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
173±5
梱包数
4
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材