Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°合流雨水マス(左右合流)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
200
注文コード
00021473
品番
AM 90Y
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
マス径・管径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
230(±2)
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
492
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
470
寸法L2(mm)
235
寸法Z(mm)
130±2
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80(±2)
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
200
仕様
AMバケット付
全長(mm)
470
備考
-
タイプ
左右兼用型
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
180
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
176.5±5
梱包数
1
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材