90°合流雨水マス(左右合流)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 管径(Φmm)100 注文コード00021482 品番AM 90Y
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はマス径・管径など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)124(±2) 寸法D(mm)180 寸法H(mm)382.5 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)344 寸法L2(mm)172 寸法Z(mm)122±2 寸法d(mm)156×166 寸法l(mm)80(±2) マス径(Φmm)200 管径(Φmm)100 仕様AMバケット付 全長(mm)344 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 タイプ左右兼用型 寸法F(mm)- 外径(Φmm)180 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)173±5 梱包数2 勾配なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00021482
2019-08-30
用途:
浄水直しに
金融・保険業

大きさ、ながさ等がちょうど良く使用するのに助かりました

対象商品:
00021482
2016-06-14
用途:
宅地内排水のコンクリート桝が老朽化し漏水防止に取り換えました。
建設業・工事業

コンクリート桝に比較し軽く、施工しやすくまた、接着剤接合なので漏水の心配がなく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする