寸法A(mm)177(±2)
寸法D(mm)180
寸法H(mm)437.5
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)414
寸法L2(mm)207
寸法Z(mm)127±2
寸法d(mm)156×166
寸法l(mm)80(±2)
マス径(Φmm)200
管径(Φmm)150
仕様AMバケット付
全長(mm)414
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
タイプ左右兼用型
寸法F(mm)-
外径(Φmm)180
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)175±5
梱包数2
勾配なし