90°曲り雨水マス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021568 品番 AM 90L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法A(mm)124(±2) 寸法C(mm)45 寸法D(mm)134 寸法H(mm)351.5 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法Z(mm)140±2 寸法d(mm)110×120 寸法l(mm)50(±2) マス径(Φmm)150 管径(Φmm)100 仕様AMバケット付 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 タイプ左右兼用型 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)173±5 梱包数4 サイズ(mm)100-150 勾配なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする