寸法A(mm)124(±2)
寸法C(mm)35
寸法D(mm)180
寸法H(mm)382.5
寸法L(mm)205
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法Z(mm)155±2
寸法d(mm)156×166
寸法l(mm)80(±2)
マス径(Φmm)200
管径(Φmm)100
仕様AMバケット付
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
タイプ左右兼用型
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)173±5
梱包数2
サイズ(mm)100-200
勾配なし