Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90°曲り雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021604
品番
AM 90L
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
230(±2)
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
492
寸法L(mm)
235
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法Z(mm)
130±2
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80(±2)
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
200
仕様
AMバケット付
備考
-
タイプ
左右兼用型
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
176.5±5
梱包数
1
サイズ(mm)
200-200
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材