Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021613
品番
AD-45L
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法Z(mm)
9
形状
エルボ45°
呼び径
20
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材