Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021622
品番
AD-45L
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
寸法L(mm)
27
寸法Z(mm)
11
形状
エルボ45°
呼び径
25
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材