AD 90°Y

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00021656 品番AD-DT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法L(mm)35 寸法Z(mm)19 形状90°Y 呼び径25 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)35 寸法z1(mm)19 寸法z2(mm)19 寸法z3(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする