AD 90°エルボ(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021692 品番 AD-DL(トウメイ)
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
寸法L(mm)32 寸法Z(mm)16 形状エルボ90° 呼び径20 透明 種類塩ビ管用継手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00021708
2017-04-10
用途:
観賞魚水槽の濾過装置
その他業種

濾過逆洗浄時の排水の状態を確認する為に透明の部分が不可欠です。他所では中々手に入りません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする