Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 90°エルボ(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021708
品番
AD-DL(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法Z(mm)
19
形状
エルボ90°
呼び径
25
色
透明
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材