Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD 掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00021717
品番
AD-ACO
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径
25
寸法H(mm)
37
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
32
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
16
寸法d1(mm)
38
寸法d2(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材