Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AD ソケット(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021744
品番
AD-DS(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
種類
塩ビ管用継手
形状
ソケット
呼び径
20
寸法L(mm)
35
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材