AD ブッシング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021787 品番 AD-BU
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法L(mm)22 寸法t(mm)6 形状ブッシング 呼び径40×25 種類塩ビ管用継手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00021762
2025-07-21
用途:
塩ビ継手に
TOGA販売課 様 (その他業種)

なかなかバラ売りはなく、50円なんて安すぎます。
ありがとうございます。助かります

対象商品:
00021787
2022-02-18
用途:
住戸内の配管施工
建設業・工事業

レジューサよりコンパクトな継手。距離の無い場所では重宝します。
抵抗も小さいでしょうね。

対象商品:
00021787
2020-09-12
用途:
排水工事
有限会社渡辺設備 様 (建設業・工事業)

安く、施工にて問題は、無し。
ただ、大量注文だと、納期が、必要。あらかじめ、納期を視野にいれて、注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする