Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AU 90°Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021884
品番
AU-DT(アイボリー)
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
32
寸法z1(mm)
16
寸法z2(mm)
16
寸法z3(mm)
16
形状
90°Y
呼び径
20
色
アイボリー
種類
塩ビ管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材