AU 90°Y

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021893 品番 AU-DT(アイボリー)
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)35 寸法z1(mm)19 寸法z2(mm)19 寸法z3(mm)19 形状90°Y 呼び径25 アイボリー 種類塩ビ管用継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする