Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AU 90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00021902
品番
AU-DL(アイボリー)
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
呼び径
20
寸法L(mm)
32
寸法Z(mm)
16
色
アイボリー
商品豆知識
配管工事を支える補助部材