Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
AU 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00021918
品番
AU-DL(アイボリー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
呼び径
25
寸法L(mm)
35
寸法Z(mm)
19
色
アイボリー
商品豆知識
配管工事を支える補助部材