AU ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021927 品番 AU-DS(アイボリー)
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
種類塩ビ管用継手 形状ソケット 呼び径20 寸法L(mm)35 寸法Z(mm)3 アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする