CU 1/3偏芯S型ソケット

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00021972 品番 CU 1/3SS
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
呼び径100 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)184 規格アロン規格 呼び径(B)4 寸法C(mm)38 寸法Z(mm)84 呼び径(A)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00021945
2021-07-05
用途:
雨水排水の立ち上がりの微妙な調整に

建物の雨水排水管が縦樋と微妙にずれて居るのが気になり、調整用に購入。
管材屋さんでは1/2偏心は有るが、1/3は取り寄せになるとのこと。
モノタロウさんで気軽に頼めて良かった。

対象商品:
00021954
2020-05-27
用途:
雨水桝を少しだけ下げるため
その他業種

s型ソケットを使うことで簡単に桝を、下げることができた。

対象商品:
00021945
2020-05-14
用途:
排水枡

素人で排水管修復するとき熱で塩ビ管曲げきらないので役に立ちました。

2014-09-09
用途:
排水管の偏芯
建設業・工事業

商品は安くて良いのだが、商品説明がなってない。
呼び径を記載してもらいたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
呼び径を記載しましたので、ご確認頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする