Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 11 1/4エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00021988
品番
CU 11-1/4L
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼び径
75
形状
11 1/4エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
49
寸法Z(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材