Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 11 1/4エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022015
品番
CU 11-1/4L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
150
形状
11 1/4エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
97
寸法Z(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材