Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 22 1/2エルボ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022042
品番
CU 22-1/2L
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
22 1/2エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
29
寸法Z(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材