Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 22 1/2片受けエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022128
品番
CU 22-1/2KL
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
22 1/2片受けエルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
66
寸法L1(mm)
71
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
16
寸法d1(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材