Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 30°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022137
品番
CU 30L
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
形状
30°エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
31
規格
アロン規格
呼び径(B)
1-1/2
寸法Z(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材